※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42293124
品番
M12×55
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
55
材質
鉄
寸法t(mm)
2.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)6.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
24
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。