※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M10
M12
M14
M16
M20
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
8
8
10
12
55
65
75
90
100
110
130
150
60
80
120
70
6
16
20
50
45
35
25
30
40
ねじピッチ(mm)
0.5
1.5
1.75
2
2.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42294296
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり