※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42294585
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
1.8
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)4.4
寸法n(mm)
1.6
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
16
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。