※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
注文コード
42295145
品番
M6×70
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
70
材質
鉄
寸法t(mm)
1.4
表面処理
パーカー
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)3.4
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
12