※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
(-)平小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42296152
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法t(mm)
1.8
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
平
寸法K(mm)
3.3
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。