※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
(-)平小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42296186
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法t(mm)
2.1
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
平
寸法K(mm)
3.9
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
10.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。