※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)2番パンチ皿小ねじ小頭(D=10)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
15
注文コード
42297437
品番
M6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
生地
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
寸法dk(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42297437
M6×15
42276437
M6×15
(+)2番パンチ皿小ねじ小頭(D=10)(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(13個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました