※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
(+)JIS丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42298295
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.5
穴の形状
十字穴
十字穴深さ(mm)
(最大)1.33/(最小)0.76