※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
(+)JIS丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42298304
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.75
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
十字穴深さ(mm)
(最大)1.93/(最小)1.35