※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#4-40×1/4 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42299083 #4-40×1/4 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42299083

(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 42299083 品番 #4-40×1/4
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼び#4 ねじピッチ(mm)0.635 山数40 十字穴番号1 寸法H(mm)(最大)2.032/(最小)1.778 材質 寸法A(mm)(最大)5.562/(最小)5.207 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)2.8 長さ(inch)1/4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
933:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする