※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42299092
品番
#4-40×5/16
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
#4
ねじピッチ(mm)
0.635
山数
40
十字穴番号
1
寸法H(mm)
(最大)2.032/(最小)1.778
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)5.562/(最小)5.207
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
2.8
長さ(inch)
5/16
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。