※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42299135
品番
#6-32×5/32
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
#6
ねじピッチ(mm)
0.7938
山数
32
十字穴番号
2
寸法H(mm)
(最大)2.463/(最小)2.209
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)6.858/(最小)6.5020
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
3.5
長さ(inch)
5/32
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。