※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42299424
品番
#2-56×1/4
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
#2
ねじピッチ(mm)
0.4536
山数
56
十字穴番号
1
寸法H(mm)
(最大)1.574/(最小)1.346
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)4.241/(最小)3.937
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
2.1
長さ(inch)
1/4