※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2-56×5/16 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42299433 #2-56×5/16 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42299433

(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 42299433 品番 #2-56×5/16
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ねじの呼び#2 ねじピッチ(mm)0.4536 山数56 十字穴番号1 寸法H(mm)(最大)1.574/(最小)1.346 材質 寸法A(mm)(最大)4.241/(最小)3.937 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)2.1 長さ(inch)5/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする