※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42300081
品番
#0-80×3/8
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,998
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
#0
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.3175
山数
80
十字穴番号
0
寸法H(mm)
(最大)1.117/(最小)0.914
寸法A(mm)
(最大)2.946/(最小)2.641
ねじ外径D(mm)
1.5
長さ(inch)
3/8