※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42300237
品番
#10-32×1"
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
長さ(inch)
1"
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7938
寸法H(mm)
(最大)3.378/(最小)3.098
山数
32
寸法A(mm)
(最大)9.474/(最小)9.067
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#10
ねじ外径D(mm)
4.8