※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10-32×5/8 (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42300361 #10-32×5/8 (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42300361

(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 42300361 品番 #10-32×5/8
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじの呼び#10 頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理生地 ねじピッチ(mm)0.7938 山数32 十字穴番号2 寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098 寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067 ねじ外径D(mm)4.8 長さ(inch)5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
442:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする