※10-M13-1-PA-PAP-PAX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5220)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(06)3/4
ねじの種類
(N)NPT
注文コード
42315866
品番
PA5220-N06-N
参考基準価格(税別)
¥165,720
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N)NPT
管接続口径
(06)3/4
オプション
(N)サイレンサ付
駆動方式
(0)自動運転
材質(ダイヤフラム)
(2)NBR
材質(接液部)
(2)SCS14(ステンレス)
CADデータダウンロード