※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PAF3410)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボディ)New PFA 材質(ダイヤフラム)PTFE 管接続口径3/8 注文コード42315927 品番PAF3410-N03-X68
参考基準価格(税別)¥167,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は材質・管接続口径・駆動方式など21種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径3/8 吐出圧力(MPa)0〜0.4 吐出量(L/min)1〜20 最大揚程(m)4(ポンプ内部に液体が入っている状態) 材質(ボディ)New PFA 材質(ダイヤフラム)PTFE ねじの種類(N) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする