※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
P Series(PAF5410S)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42316374
品番
PAF5410S-1S19N
参考基準価格(税別)
¥538,730
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
継手口径
IN/OUT:5
吐出圧力(MPa)
0〜0.4
吐出量(L/min)
5〜45
最大揚程(m)
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
New PFA
材質(ダイヤフラム)
変性PTFE
ねじの種類
(N)NPT
駆動方式
(0)自動運転
継手種類
(1)LQ1
CADデータダウンロード