※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PAP3310)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径- 注文コード42316548 品番PAP3310-S11-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥162,030
この商品は管接続口径など12種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径- 継手口径(11)LQ23/8 吐出圧力(MPa)0〜0.4 吐出量(L/min)1〜13 最大揚程(m)4(ポンプ内部に液体が入っている状態) 材質(ボディ)New PFA 材質(ダイヤフラム)PTFE オプション(N)サイレンサ付 ねじの種類(-)Rc 駆動方式(0)自動運転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする