※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
P Series(PAP3310)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
-
注文コード
42316557
品番
PAP3310-S11-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥163,080
この商品は
管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
-
継手口径
(11)LQ23/8
吐出圧力(MPa)
0〜0.4
吐出量(L/min)
1〜13
最大揚程(m)
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
New PFA
材質(ダイヤフラム)
PTFE
オプション
(B)フード
ねじの種類
(-)Rc
駆動方式
(0)自動運転
CADデータダウンロード