※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
P Series(PAP3310)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
-
注文コード
42316575
品番
PAP3310-S11-BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥163,850
この商品は
管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
-
継手口径
(11)LQ23/8
吐出圧力(MPa)
0〜0.4
吐出量(L/min)
1〜13
最大揚程(m)
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
New PFA
材質(ダイヤフラム)
PTFE
オプション
(BN)フードとサイレンサ付
ねじの種類
(-)Rc
駆動方式
(0)自動運転
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42316575
PAP3310-S11-BN
42316688
PAP3310S-1S19-BN
P Series(PAP3310S)
SMC
1個
¥
159,800
税込
¥
175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)