※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
P Series(PAP3310S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42316672
品番
PAP3310S-2S13-BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥172,870
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
継手口径
(13)IN側継手サイズ:4、OUT側継手サイズ:4
吐出圧力(MPa)
0〜0.4
吐出量(L/min)
1〜13
最大揚程(m)
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
New PFA
材質(ダイヤフラム)
PTFE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42316672
PAP3310S-2S13-BN
42316663
PAP3310S-1S13-BN
P Series(PAP3310S)
SMC
1個
¥
159,800
税込
¥
175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)