※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
P Series(PAP3313)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
-
注文コード
42316733
品番
PAP3313-S13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥153,450
この商品は
管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
-
継手口径
(13)LQ21/2
吐出圧力(MPa)
0〜0.4
吐出量(L/min)
0.1〜9
最大揚程(m)
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
New PFA
材質(ダイヤフラム)
PTFE
ねじの種類
(-)Rc
駆動方式
(3)エアオペレート
CADデータダウンロード