※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PAP3313S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42316767 品番PAP3313S-2S11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥161,150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
継手口径(11)IN側継手サイズ:3、OUT側継手サイズ:3 吐出圧力(MPa)0〜0.4 吐出量(L/min)0.1〜9 最大揚程(m)4(ポンプ内部に液体が入っている状態) 材質(ボディ)New PFA 材質(ダイヤフラム)PTFE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42316767 PAP3313S-2S11 23343058 PAP3313S-1S11 プロセスポンプ クリーンルーム仕様 PAP3000シリーズ SMC プロセスポンプ クリーンルーム仕様 PAP3000シリーズ SMC 1個 149,800 税込164,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする