※8-M12-2-PF2A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A710)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
管接続口径
(02) 1/4
表示単位
(-) 単位切換機能付
注文コード
42318325
品番
PF2A710-N02-67
参考基準価格(税別)
¥41,140
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・管接続口径・表示単位
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
表示単位
(-) 単位切換機能付
リード線
(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
流量範囲(L/min)
(10) 1 〜 10
CADデータダウンロード