※8-M12-2-PF2A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42318395 品番 PF2A711-F03-27N-M
参考基準価格(税別)¥39,220 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
出力(27) NPNオープンコレクタ2出力 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(F) G 表示単位(M) SI単位固定 リード線(N) 電源・出力接続リード線なし 流量範囲(L/min)(11) 10 〜 100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする