※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W504)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量範囲(L/min)(04) 0.5 〜 4 出力(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1〜5V) 注文コード42319016 品番PF2W504-F03N-1
参考基準価格(税別)¥35,480 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は流量範囲・出力など10種類から選べます 他の種類を見る
流量範囲(L/min)(04) 0.5 〜 4 ねじの種類(F) G 管接続口径(03) 3/8 リード線(m)(N) 電源・出力接続リード線なし 出力(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1〜5V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする