※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W511)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量範囲(L/min)(11) 10 〜 100 出力(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1〜5V) 管接続口径(10) 1 注文コード42319226 品番PF2W511-N10N-1
参考基準価格(税別)¥45,160 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は流量範囲・出力・管接続口径など13種類から選べます 他の種類を見る
出力(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1〜5V) 管接続口径(10) 1 ねじの種類(N) NPT リード線(m)(N) 電源・出力接続リード線なし 流量範囲(L/min)(11) 10 〜 100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする