※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W520T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42319445
品番
PF2W520T-F03N
参考基準価格(税別)
¥30,090
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
流量範囲(L/min)
(20) 2 〜 16
温度範囲(℃)
(T) 0〜90
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) 3/8
リード線
(N) 電源・出力接続リード線なし
出力
(-) モニタ部用出力
CADデータダウンロード