※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W540T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量範囲(L/min)
(40) 5 〜 40
出力
(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1〜5V)
管接続口径
(06) 3/4
注文コード
42319838
品番
PF2W540T-N06N-1
参考基準価格(税別)
¥39,380
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
流量範囲・出力・管接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
出力
(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1〜5V)
管接続口径
(06) 3/4
温度範囲(℃)
(T) 0〜90
ねじの種類
(N) NPT
リード線
(N) 電源・出力接続リード線なし
流量範囲(L/min)
(40) 5 〜 40
CADデータダウンロード