※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W540T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量範囲(L/min)
(40) 5 〜 40
出力
(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4〜20mA)
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
42319874
品番
PF2W540T-F04-2
参考基準価格(税別)
¥41,310
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
流量範囲・出力・管接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
出力
(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4〜20mA)
管接続口径
(04) 1/2
温度範囲(℃)
(T) 0〜90
ねじの種類
(F) G
リード線
(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
流量範囲(L/min)
(40) 5 〜 40
CADデータダウンロード