※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W711)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
管接続口径
(10) 1
注文コード
42320023
品番
PF2W711-F10-67N-M
参考基準価格(税別)
¥53,960
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
流量範囲(L/min)
(11) 10 〜 100
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(10) 1
出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
リード線
(N) 電源・出力接続リード線なし
表示単位
(M) SI単位固定
CADデータダウンロード