※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W740T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42320337
品番
PF2W740T-F06-67N
参考基準価格(税別)
¥48,180
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
管接続口径
(06) 3/4
温度範囲(℃)
(T) 0〜90
ねじの種類
(F) G
リード線(m)
なし
表示単位
(-) 単位切換機能付
流量範囲(L/min)
(40) 5 〜 40
CADデータダウンロード