※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30B)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示単位
(F)瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
オプション
(T)パネルマウントアダプタ、(C)センサ接続用コネクタ
注文コード
42320513
品番
PF3W30B-FTC
参考基準価格(税別)
¥20,790
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
表示単位・オプション
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
出力仕様
(B)PNP+PNP
リード線
(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位
(F)瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
オプション
(T)パネルマウントアダプタ、(C)センサ接続用コネクタ
CADデータダウンロード