※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30C)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42320635
品番
PF3W30C-MCA
参考基準価格(税別)
¥23,160
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
(A)校正証明書あり
オプション
(C)センサ接続用コネクタ
表示単位
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様
(C)NPN+アナログ1〜5V
リード線
(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
CADデータダウンロード