※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30CN)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オプション
(V)前面保護カバー+パネルマウントアダプタ、(C)センサ接続用コネクタ
注文コード
42320678
品番
PF3W30CN-MVC
参考基準価格(税別)
¥19,750
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
オプション
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(V)前面保護カバー+パネルマウントアダプタ、(C)センサ接続用コネクタ
表示単位
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様
(C)NPN+アナログ1〜5V
リード線
(N)電源・出力接続リード線なし
CADデータダウンロード