※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/BSメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42321185
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
0.5
表面処理
BSメッキ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8