※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W504)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
(2) アナログ4〜20mA
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
42321186
品番
PF3W504-F03-2-R
参考基準価格(税別)
¥28,160
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・管接続口径
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
形式
(5) 分離型センサ部
弁仕様
(-) 流量調整弁なし
出力
(2) アナログ4〜20mA
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(R) ブラケット付
温度センサー
(-) なし
表示単位
(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
リード線
(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
流量範囲(L/min)
(04) 0.5〜4
CADデータダウンロード