※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W504)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03)3/8
注文コード
42321457
品番
PF3W504-03-2T-G-X128
参考基準価格(税別)
¥42,680
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・管接続口径
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-)校正証明書なし
形式
(5)分離型センサ部
管接続口径
(03)3/8
ねじの種類
(-)Rc
定格流量(L/min)
(04)0.5〜4
温度センサー
(T)温度センサ付
表示単位
(G)瞬時流量:gal/min・積算流量:gal・温度:℃
出力仕様
(2)アナログ4〜20mA
リード線
(-)M8コネクタ付リード線あり(3m)
CADデータダウンロード