※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PF3W511)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(1) アナログ1〜5V 注文コード42321974 品番PF3W511-F10-1N-R
参考基準価格(税別)¥35,810 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は出力・仕様など74種類から選べます 他の種類を見る
形式(5) 分離型センサ部 弁仕様(-) 流量調整弁なし 出力(1) アナログ1〜5V 管接続口径(10) 1/1 ねじの種類(F) G ブラケット(R) ブラケット付 温度センサー(-) なし 表示単位(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃ リード線(N) M8コネクタ付リード線なし 流量範囲(L/min)(11) 10〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする