※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
P Series(PF3W511)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(-)校正証明書なし
注文コード
42322254
品番
PF3W511-F10-2TN-GR-X128
参考基準価格(税別)
¥52,750
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・仕様
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-)校正証明書なし
形式
(5)分離型センサ部
管接続口径
(10)1/1
ねじの種類
(F)G
ブラケット
(R)ブラケット付
定格流量(L/min)
(11)10〜100
温度センサー
(T)温度センサ付
表示単位
(G)瞬時流量:gal/min・積算流量:gal・温度:℃
出力仕様
(2)アナログ4〜20mA
CADデータダウンロード