※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(1) アナログ1〜5V 注文コード42322857 品番PF3W520-N03-1-RA-X109
参考基準価格(税別)¥31,960 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は出力・仕様など74種類から選べます 他の種類を見る
形式(5) 分離型センサ部 弁仕様(-) 流量調整弁なし 出力(1) アナログ1〜5V 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(R) ブラケット付 温度センサー(-) なし 表示単位(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃ リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m) 流量範囲(L/min)(20) 2〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする