※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
P Series(PF3W521)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量範囲(L/min)
(21) 50〜250
出力
(2) アナログ4〜20mA
弁仕様
(-) 流量調整弁なし
注文コード
42323715
品番
PF3W521-F14-2N
参考基準価格(税別)
¥63,690
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
流量範囲・出力・弁仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
形式
(5) 分離型センサ部
流量範囲(L/min)
(21) 50〜250
弁仕様
(-) 流量調整弁なし
出力
(2) アナログ4〜20mA
ねじの種類
(F) G
リード線
(N) M8コネクタ付リード線なし
管接続口径
(14) 1 1/2
表示単位
(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
温度センサー
(-) なし
CADデータダウンロード