※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
P Series(PF3W521)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42323898
品番
PF3W521-F14-2TN-X128
参考基準価格(税別)
¥83,660
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
流量範囲・出力・弁仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
形式
(5)分離型センサ部
ねじの種類
(F)G
管接続口径
(14)11/2
表示単位
(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
温度センサー
(T)温度センサ付
定格流量(L/min)
(21)50〜250
出力仕様
(2)アナログ4〜20mA
仕様
(-)校正証明書なし
CADデータダウンロード