曜日別特売
PF3W540S-04-2T-R-X128 PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540S) SMC 42325088

※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540S)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様(-)校正証明書なし注文コード42325088品番PF3W540S-04-2T-R-X128
参考基準価格(税別)¥51,430販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様(-)校正証明書なし形式(5)分離型センサ部管接続口径(04)1/2ねじの種類(-)Rcブラケット(R)ブラケット付定格流量(L/min)(40)5~40温度センサー(T)温度センサ付表示単位(-)瞬時流量:L/min、温度:℃出力仕様(2)アナログ4~20mAリード線(-)M8コネクタ付リード線あり(3m)流量調整弁(S)流量調整弁あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする