※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
出力
(F) PNP+アナログ4~20mA
表示単位
(J) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F
リード線
(N) M8コネクタ付リード線なし
注文コード
42325325
品番
PF3W704-N03-FN-JR
参考基準価格(税別)
¥42,570
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・表示単位・リード線
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
形式
(7) 表示一体型
弁仕様
(-) 流量調整弁なし
出力
(F) PNP+アナログ4~20mA
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(R) ブラケット付
温度センサー
(-) なし
表示単位
(J) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F
リード線
(N) M8コネクタ付リード線なし
流量範囲(L/min)
(04) 0.5~4
CADデータダウンロード