※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力(D) NPN+アナログ4〜20mA
表示単位(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
注文コード42325395
品番PF3W704-F03-D-M
参考基準価格(税別)¥43,840
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品は出力・表示単位・リード線など130種類から選べます
他の種類を見る