※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(F) PNP+アナログ4〜20mA 表示単位(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m) 注文コード42325526 品番PF3W704-N03-F-FR
参考基準価格(税別)¥44,550 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は出力・表示単位・リード線など130種類から選べます 他の種類を見る
形式(7) 表示一体型 弁仕様(-) 流量調整弁なし 出力(F) PNP+アナログ4〜20mA 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(R) ブラケット付 温度センサー(-) なし 表示単位(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m) 流量範囲(L/min)(04) 0.5〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする